Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schrau...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schrau...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10556AB363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23 .. 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23 .. 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209782563

Sonepar Artikelnummer

120581983

Hersteller Artikelnummer

3RT10556AB363PA0

Hersteller Typ

3RT1055-6AB36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10556AB363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23 .. 26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23 .. 26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23 .. 26 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.346 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A

    Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens und dienen zum Schalten von Motoren mit hoher Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Betätigung: AC und DC Uc: 23-26 V
    • Nennstrom: 150 A
    • Leistung: 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • Kontakte: 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö nicht lösbar
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromanschluss: Schiene oder Rahmenklemmen
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
    • Funktionsvielfalt: vormontierte Hilfsschalter und umfangreiches Zubehör verfügbar
    • Zulassungen: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Schütze.
    • Vielseitige Kombination mit anderen SIRIUS Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter und Verdrahtungsbausätze.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse.
    • Einfache und effiziente Anpassung an verschiedene Anwendungen mit mehreren Baugrößen und Leistungsspannen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie