Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Schraubans...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Schraubans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10551AB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23 .. 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23 .. 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209566507

Sonepar Artikelnummer

120581966

Hersteller Artikelnummer

3RT10551AB36

Hersteller Typ

3RT1055-1AB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10551AB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23 .. 26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23 .. 26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23 .. 26 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

4.045 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig
    • Hauptstromkreis: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4-ready
    • Betätigung: AC oder DC
    • Verfügbare Baugrößen: Verschiedene Größen und Leistungsbereiche
    • Anschlussmöglichkeiten: Durch Schienen oder Rahmenklemmen im Hauptstromkreis
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Wartungsfrei und rüttelsicher

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren den Verdrahtungsaufwand.
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar zur weiteren Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Optimaler Einsatz in verschiedenen Anwendungen dank vielseitiger Anbindungsmöglichkeiten an Steuerungen.
    • Aktuell gehaltenes SIRIUS Systembaukasten für stets moderne Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie