Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10552AV36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582187

Sonepar Artikelnummer

120581976

Hersteller Artikelnummer

3RT10552AV36

Hersteller Typ

3RT1055-2AV36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10552AV36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.330 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 380-420 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und Teil des SIRIUS Systembaukastens, der durch kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit überzeugt.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Schaltleistung: 150 A, 75 kW
    • Spannungsbereich: 400 V AC (50-60 Hz), DC Uc: 380-420 V
    • Anzahl der Pole: 3 polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang) für jede Anwendung.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie