Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10552AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582149

Sonepar Artikelnummer

120581972

Hersteller Artikelnummer

3RT10552AR36

Hersteller Typ

3RT1055-2AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10552AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.388 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und beeindruckt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 150 A
    • Leistung: 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 440-480 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreisanschluss: Federzuganschluss
    • Klima- und Zulassungsstandards: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready
    • Varianten: AC oder DC betätigt, einige mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbares Zubehör wie Verdrahtungsbausätze.
    • Einfacher, effizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie