Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10552AT36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 575 .. 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 575 .. 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582163

Sonepar Artikelnummer

120581974

Hersteller Artikelnummer

3RT10552AT36

Hersteller Typ

3RT1055-2AT36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10552AT36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

575 .. 600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

575 .. 600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

575 .. 600 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.343 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 575-600 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Current: 150 A
    • Power: 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 575-600 V
    • Poles: 3-polig
    • Auxiliary contacts: 2 S + 2 Ö
    • Drive: konventionell
    • Main circuit: Schiene
    • Control and auxiliary circuit: Federzuganschluss
    • IEC and UL/CSA approved
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und robustes Design.
    • Einfache Integration in bestehende Steuerungen (direkt oder über PLC-Eingang).
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert.
    • Klimafest und weltweit zugelassen, ideal für globale Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie