Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Anschl...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Anschl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10556PF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510661

Sonepar Artikelnummer

120581987

Hersteller Artikelnummer

3RT10556PF35

Hersteller Typ

3RT1055-6PF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10556PF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.915 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 1 S + 1 Ö

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • AC-3e/AC-3: 150 A, 75 kW
    • Eingangsspannung: 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V
    • SPS Eingang: 24 V DC
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Schaltanschluss: Schraubanschluss mit Restlebensdauermeldung
    • Klimafest: ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten im Hauptstromkreis über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie