Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181AN21

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209866898

Sonepar Artikelnummer

120582610

Hersteller Artikelnummer

3RT20181AN21

Hersteller Typ

3RT2018-1AN21

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20181AN21

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.233 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Schaltleistung: AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Betätigung: AC 220 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschlussart: Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
    • Baugröße: S00
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Klimafest: ja
    • IE3/IE4 ready: ja
    • Verschiedene Baugrößen: verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit einer Vielzahl an Anwendungsoptionen.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität dank integrierter Hilfsschalter.
    • Große Flexibilität durch vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch das umfassende Zubehör und die Verbindungsbausteine.
    • Immer aktuell mit einem breiten Spektrum an verfügbaren Funktionalitäten im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie