Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181AP022AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621028156

Sonepar Artikelnummer

120947777

Hersteller Artikelnummer

3RT20181AP022AA0

Hersteller Typ

3RT2018-1AP02-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20181AP022AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.240 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 wird zum Schalten von Motoren eingesetzt und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 16 A
    • Leistungsbereich: 7,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Einbaulage: hängend
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
    • Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen.
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Einfaches und effizientes System durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie