Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181AP012AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045382

Sonepar Artikelnummer

120952522

Hersteller Artikelnummer

3RT20181AP012AA0

Hersteller Typ

3RT2018-1AP01-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20181AP012AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.237 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3
    • 16 A
    • 7,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Hängende Einbaulage
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Einsatz mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung in kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie