SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181BA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621010465
Sonepar Artikelnummer
121119116
Hersteller Artikelnummer
3RT20181BA42
Hersteller Typ
3RT2018-1BA42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20181BA42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.293 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Strombelastbarkeit: 16 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: DC 12 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest: Ja
- Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Verfügbare Befestigungstechniken: Schraub- und Federzuganschluss
- Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit.
- Optimale Anbindung an Steuerungen (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
- Verschiedene Baugrößen und ein großer Leistungsbereich verfügbar.
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser, einheitlich für alle Baugrößen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 12 V
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens mit kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


