SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 230V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181BP42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896895
Sonepar Artikelnummer
120582618
Hersteller Artikelnummer
3RT20181BP42
Hersteller Typ
3RT2018-1BP42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20181BP42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 16 A
- Leistung: 7,5 kW bei 400 V
- Ausführung: 3-polig
- Steuerspannung: DC 230 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlussoptionen: Federzuganschluss und Schraubanschlusstechnik
- Hohe Leistung bei kompakter Bauweise.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
- Werkseitige Testkombinationen für erhöhte Zuverlässigkeit.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ein kompaktes Schaltelement zum Betreiben und Steuern von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


