Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182BB421AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621013565

Sonepar Artikelnummer

120949322

Hersteller Artikelnummer

3RT20182BB421AA0

Hersteller Typ

3RT2018-2BB42-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20182BB421AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.309 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 24 V
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Federzuganschluss, Baugröße: S00
    • Stehende Einbaulage
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • In verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung erhältlich
    • Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter und Hilfsauslöser

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielseitige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Immer aktuelle Produkte im effizienten SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie