SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621053950
Sonepar Artikelnummer
120582622
Hersteller Artikelnummer
3RT20181UB42
Hersteller Typ
3RT2018-1UB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20181UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Typ: 3-polig
- Schaltvermögen: 16 A, 7,5 kW / 400 V
- Betriebsart: AC-3e/AC-3
- Spannung: DC 24 V
- Mit integriertem Varistor
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Verbindungstechnik: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafest
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready für moderne Anwendungen
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Reduzierung der Systemkomplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Umfangreiches Zubehör für alle Baugrößen
- Verringert Verdrahtungsaufwand durch spezielle Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist optimiert zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


