SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182BB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209785588
Sonepar Artikelnummer
120229029
Hersteller Artikelnummer
3RT20182BB41
Hersteller Typ
3RT2018-2BB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20182BB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.308 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Schaltleistung: 16 A / 7,5 kW / 400 V
- Betätigung: AC-3e/AC-3
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Anschlusstechnik: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Umfangreiches Zubehör für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren gedacht und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


