Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181BB410UA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953215

Sonepar Artikelnummer

120951535

Hersteller Artikelnummer

3RT20181BB410UA0

Hersteller Typ

3RT2018-1BB41-0UA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20181BB410UA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.300 kg

    Schütz, Nema-Ausführung, 5 Hp, 460 / 575 V, 3-polig, Dc 24 V

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren mit großer Leistung, kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Spannung: 460 / 575 V
    • Leistung: 5 HP
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen und großer Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung
    • Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für einfache Integration
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter
    • Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie