SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864962
Sonepar Artikelnummer
120582630
Hersteller Artikelnummer
3RT20182FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2018-2FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20182FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.380 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 16 A
- Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Integrierte Diode
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Hilfsschalter unlösbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen für AC- und DC-Betätigung
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zuverlässige Anwendungen
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
- Immer aktuelle Produkte im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


