SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864924
Sonepar Artikelnummer
120582620
Hersteller Artikelnummer
3RT20181FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2018-1FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20181FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.346 kg
- AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 16 A
- Leistungsbereich: 7,5 kW / 400 V
- 3-polig
- Betätigung: DC 24 V
- Integrierte Diode
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Hilfsschalter unlösbar
- IE3/IE4 ready
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Klimafest und wartungsfreier Anschluss durch Federzugtechnik verfügbar
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und Teil des SIRIUS Systembaukastens, der Produkte optimal aufeinander abgestimmt vereint.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


