Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 3S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 3S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181FB47

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929333

Sonepar Artikelnummer

120944430

Hersteller Artikelnummer

3RT20181FB47

Hersteller Typ

3RT2018-1FB47

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20181FB47

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.350 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 16 A
    • 7,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • DC 24 V mit integrierter Diode
    • Hilfskontakte: 3 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S00
    • Hilfsschalter lösbar
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und Einspeisesystem SIRIUS 3RV29

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Kombiniermöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für mehr Sicherheit.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch durchgängigen Federzuganschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie