Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 1S, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181BW41

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209828346

Sonepar Artikelnummer

120229012

Hersteller Artikelnummer

3RT20181BW41

Hersteller Typ

3RT2018-1BW41

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20181BW41

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.287 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und beeindruckt durch große Leistung und kompakte Bauweise.

    Technische Details:

    • Schaltstrom: 16 A
    • Motorleistung: 7,5 kW / 400 V
    • Baugröße: S00
    • DC-Steuerung: 48 V
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Klimafest: ja

    Vorteile für Kunden:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands dank umfassendem Zubehör und Verbindungsbausteinen
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie