SIEMENS - Schütz, AC-3e, 16 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 60V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20181BE41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846401
Sonepar Artikelnummer
120229006
Hersteller Artikelnummer
3RT20181BE41
Hersteller Typ
3RT2018-1BE41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20181BE41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 16 A
- Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Schaltspannung: DC 60 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Klimafest und IE3/IE4 ready
- Hohe Leistung und kompakte Bauweise für flexible Anwendungen.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse und klare Anschlussoptionen.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, ermöglicht einfache Erweiterungen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch seine hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


