Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 160kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö,3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 160kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö,3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10662XF460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022789

Sonepar Artikelnummer

120582109

Hersteller Artikelnummer

3RT10662XF460LA2

Hersteller Typ

3RT1066-2XF46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10662XF460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.618 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Die Leistungsschütze 3RT1 sind für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, beispielsweise für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V
    • Uc: DC 110 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang 24-110 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • IEC 60077 konform
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Vorteile für Kunden:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierung der Komplexität durch vorinstallierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Vielfältiges Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Einfache, effiziente und aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie