Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 160kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö,3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 160kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö,3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10666XF460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022796

Sonepar Artikelnummer

120582129

Hersteller Artikelnummer

3RT10666XF460LA2

Hersteller Typ

3RT1066-6XF46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10666XF460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.645 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist konzipiert zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, beispielsweise für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Strombereich: 300 A
    • Leistungsbereich: 160 kW / 400 V
    • Uc: DC 110 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Norm: IEC 60077
    • Temperaturbereich: erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Klimafest: ja
    • IE3/IE4 ready: ja

    Vorteile für den Kunden:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Effizienz bei kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfaches Management von Verdrahtungsaufwand durch vormontierte Hilfsschalter und Zubehör.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich für flexiblen Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie