Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,16A/7,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,16A/7,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20182AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946835

Sonepar Artikelnummer

120952009

Hersteller Artikelnummer

3RT20182AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2018-2AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20182AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

11.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.303 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 16 A
    • 7,5 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Federzuganschluss, Baugröße: S00
    • Integrierte Hilfsschalter
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Kundenutzen:

    • Große Kontaktzuverlässigkeit und reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie