Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 400V/50Hz, 2S+2Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 400V/50Hz, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252AV04

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209898936

Sonepar Artikelnummer

120582706

Hersteller Artikelnummer

3RT20252AV04

Hersteller Typ

3RT2025-2AV04

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20252AV04

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

144 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.492 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein kompaktes Leistungsschütz, das für das Schalten von Motoren entwickelt wurde und sich durch hohe Kontaktzuverlässigkeit auszeichnet.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 – 17 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 400 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Hilfsschalter lösbar
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für mehr Zuverlässigkeit
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, einschließlich Hilfsschalter und Hilfsauslöser
    • Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie