Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 48V/50Hz, 1S+1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, AC 48V/50Hz, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209919679

Sonepar Artikelnummer

120949606

Hersteller Artikelnummer

3RT20252AH00

Hersteller Typ

3RT2025-2AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20252AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.447 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 17 A
    • Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlusstechnik: Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für Betriebssicherheit.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erleichtert die Handhabung.
    • Effiziente und wartungsfreie Anschlussmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie