SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20251BF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209832466
Sonepar Artikelnummer
120229184
Hersteller Artikelnummer
3RT20251BF40
Hersteller Typ
3RT2025-1BF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20251BF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.580 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 17 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 110 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Große Leistung bei kompaktem Design für Platzersparnis.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für verbesserte Betriebsicherheit.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Komponenten.
- Intuitive Anbindung an Steuerungen (parallel, ASi oder IO-Link).
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
- Vermindert Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und modulare Systeme.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist konzipiert zum Schalten von Motoren und bietet eine Kombination aus hoher Leistung und kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


