SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252BF44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209837409
Sonepar Artikelnummer
120229215
Hersteller Artikelnummer
3RT20252BF44
Hersteller Typ
3RT2025-2BF44
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20252BF44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.600 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Nennstrom: 17 A
- Betriebsart: AC-3e/AC-3
- Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 110 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Verschiedene Betriebsmöglichkeiten: Parallel, über ASi oder IO-Link
- Klimafest: Ja
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- IE3/IE4 ready: Ja
- Optimale Anbindung an die Steuerung für verschiedene Anwendungen.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
- Vielfältige Kombinationen und werkseitig getestete Gerätekombinationen.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V
Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens zum Schalten von Motoren und überzeugen durch große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


