SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20251BF44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209837416
Sonepar Artikelnummer
120229185
Hersteller Artikelnummer
3RT20251BF44
Hersteller Typ
3RT2025-1BF44
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20251BF44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.643 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 17 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannung: DC 110 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter: lösbar
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
- Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- IE3/IE4 ready.
- Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche für AC- und DC-Betätigung erhältlich.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss verfügbar.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist für das Schalten von Motoren ausgelegt und überzeugt durch seine große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


