SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209898158
Sonepar Artikelnummer
120582707
Hersteller Artikelnummer
3RT20252BG40
Hersteller Typ
3RT2025-2BG40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20252BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.625 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 17 A
- Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 125 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4-ready
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Vielfältiges Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
- Verminderter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


