SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 230V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252BP40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057316
Sonepar Artikelnummer
120950888
Hersteller Artikelnummer
3RT20252BP40
Hersteller Typ
3RT2025-2BP40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20252BP40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.620 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 17 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Betätigung: DC 230 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


