SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621051062
Sonepar Artikelnummer
120582710
Hersteller Artikelnummer
3RT20252DB40
Hersteller Typ
3RT2025-2DB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20252DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.640 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 17 A
- Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
- Version: 3-polig, DC 24 V
- Eingesteckter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen für AC- und DC-Betätigung
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Viele Gerätekombinationen sind werkseitig getestet
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


