SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20251BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944732
Sonepar Artikelnummer
120951861
Hersteller Artikelnummer
3RT20251BB401AA0
Hersteller Typ
3RT2025-1BB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20251BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.604 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 17 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Einbaulage: stehende Einbaulage
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompaktem Design
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Erheblich reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistungsfähigkeit in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


