SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866157
Sonepar Artikelnummer
120582711
Hersteller Artikelnummer
3RT20252FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2025-2FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20252FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.698 kg
- Typ: SIRIUS 3RT2
- Schaltstrom: 17 A
- Leistungsbereich: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Baugröße: S0
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Zertifikate: IEC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit reduziert Wartungsaufwand.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielseitige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Integrierte Hilfsschalter senken die Komplexität des Aufbaus.
- Umfangreiches Zubehör sorgt für Flexibilität.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen garantieren Sicherheit.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und das SIRIUS 3RV29 Einspeisesystem.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


