SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252DB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209914162
Sonepar Artikelnummer
120953272
Hersteller Artikelnummer
3RT20252DB443MA0
Hersteller Typ
3RT2025-2DB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20252DB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.705 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 17 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter unlösbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und perfekte Kombination mit anderen Programmkomponenten.
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten (parallel, über ASi oder IO-Link) bieten optimale Anbindung an die Steuerung.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Umfassendes Zubehör reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen sorgt für Flexibilität.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit großer Leistung und kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


