SIEMENS - Schütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20251DB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209901322
Sonepar Artikelnummer
120582702
Hersteller Artikelnummer
3RT20251DB443MA0
Hersteller Typ
3RT2025-1DB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20251DB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.656 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 17 A
- Nennleistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Mit eingestecktem Varistor
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter unlösbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Integration mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für vielseitige Anwendungen.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Verschiedene Baugrößen und großer Leistungsbereich verfügbar.
- Unterstützung für Schraub- und Federzuganschluss für wartungsfreien, rüttelsicheren Anschluss.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


