Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 18,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25* Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 18,5kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25* Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20282XF400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209860087

Sonepar Artikelnummer

120582784

Hersteller Artikelnummer

3RT20282XF400LA2

Hersteller Typ

3RT2028-2XF40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20282XF400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.594 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 110 V, 0,7-1,25* US

    Das leistungsstarke SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie z.B. in Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 38 A
    • Leistung: 18,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 110 V
    • Einstellbereich: 0,7-1,25* US
    • Elektronischer Antrieb mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss für einfachen, wartungsfreien Anschluss
    • Baugröße: S0
    • Farben: Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA), IE3/IE4 ready

    Kundenbenefit:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für schwierige Umgebungsbedingungen.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Weniger Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie