Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 18,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 18,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20282XB400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209860063

Sonepar Artikelnummer

120582783

Hersteller Artikelnummer

3RT20282XB400LA2

Hersteller Typ

3RT2028-2XB40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20282XB400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

18.3875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.620 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, speziell für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
    • Schaltstrom: 38 A
    • Nennleistung: 18,5 kW bei 400 V
    • Spannungsart: AC und DC
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Baugröße: S0
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Temperaturbereich: Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Normen: IEC und UL/CSA, IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Weltweite Zulassung für verschiedene Anwendungen.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss dank Federzugtechnik.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie