Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 18,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 18,5kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20353XB440LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942394

Sonepar Artikelnummer

120582856

Hersteller Artikelnummer

3RT20353XB440LA2

Hersteller Typ

3RT2035-3XB44-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20353XB440LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.200 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Rated current: 41 A
    • Power: 18.5 kW / 400 V
    • Poles: 3
    • Coil voltage: DC 24 V
    • Operating range: 0.7-1.25* US
    • Integrated varistor
    • Auxiliary contacts: 2 S + 2 Ö
    • Main circuit: Screw connection
    • Control and auxiliary circuit: Spring-loaded connection
    • Size: S2
    • Removable auxiliary switches
    • Climate-resistant and globally approved (e.g., IEC and UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Various sizes and power ranges available in AC and DC actuation

    Kundenbenefite:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit trotz kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen erhältlich.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Einfach, effizient, immer aktuell – Teil des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie