Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 185 A/90 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 185 A/90 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10566LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507593

Sonepar Artikelnummer

120582014

Hersteller Artikelnummer

3RT10566LA06

Hersteller Typ

3RT1056-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10566LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.880 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V ohne Antrieb 3-polig

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö ohne Antrieb
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter für reduzierte Komplexität
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Betätigung: AC oder DC, mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Hilfs- und Steuerstromkreis mit Federzuganschluss erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Effizienz
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Zubehör wie Verdrahtungsbausätze
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einfach zu bedienender SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie