Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10566SP363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043104

Sonepar Artikelnummer

120582020

Hersteller Artikelnummer

3RT10566SP363PA0

Hersteller Typ

3RT1056-6SP36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10566SP363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.323 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist speziell konzipiert zum Schalten von Motoren mit großer Leistung und eignet sich für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Schaltleistung: 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-277 V x (0,8-1,1) F-SPS Eingang 24 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö nicht lösbar
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • AC/DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kundenutzen:

    • Große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Effizienzsteigerung.
    • Immer aktuelle Lösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie