Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10562NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582323

Sonepar Artikelnummer

120582005

Hersteller Artikelnummer

3RT10562NB36

Hersteller Typ

3RT1056-2NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10562NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.450 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 185 A
    • Leistung: 90 kW bei 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 21-27,3 V
    • Eingang: 24 V DC, 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Vielseitigkeit in der Anwendung.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands verfügbar.
    • Optimal aufeinander abgestimmte Produkte im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie