Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federz...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federz...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10562AB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23 .. 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23 .. 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582224

Sonepar Artikelnummer

120581995

Hersteller Artikelnummer

3RT10562AB36

Hersteller Typ

3RT1056-2AB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10562AB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23 .. 26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23 .. 26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23 .. 26 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.380 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 185 A
    • Leistungsbereich: 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • Gleichstrom: Uc: 23-26 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Stromkreisanschluss: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältige Baugrößen und Leistungsoptionen verfügbar
    • Ansteuerung: AC oder DC, einige Varianten mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit großem Leistungsbereich.
    • Einfacher Anschluss mit Formgeben und Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Betrieb.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze und Hilfsschalter verfügbar, um den Verdrahtungsaufwand erheblich zu reduzieren.
    • Optimale Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Immer aktuell und effizient innerhalb des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie