Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Schraubans...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Schraubans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10561AB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23 .. 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23 .. 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209575738

Sonepar Artikelnummer

120946780

Hersteller Artikelnummer

3RT10561AB36

Hersteller Typ

3RT1056-1AB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10561AB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23 .. 26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23 .. 26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23 .. 26 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

4.060 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A

    Der Leistungsrelais SIRIUS 3RT1 ermöglicht effizientes Schalten von Motoren mit hoher Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 185 A
    • Nennleistung: 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 23-26 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptschlusspunkt: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest: ja
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche: verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfache Anbindung an Steuerungen, direkt oder über PLC-Eingang.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert.
    • Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie