Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10562AV36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582316

Sonepar Artikelnummer

120582004

Hersteller Artikelnummer

3RT10562AV36

Hersteller Typ

3RT1056-2AV36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10562AV36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.356 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 185 A
    • Nennleistung: 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 380-420 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche
    • AC oder DC betätigbar
    • PLC-Steuereingang: verfügbar in bestimmten Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Große Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielseitiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Einfach, effizient und stets aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie