Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federz...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federz...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10562AD36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582231

Sonepar Artikelnummer

120581996

Hersteller Artikelnummer

3RT10562AD36

Hersteller Typ

3RT1056-2AD36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10562AD36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 .. 48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 .. 48 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.349 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch eine große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 185 A
    • 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 42-48 V
    • 3-polig mit Hilfskontakten 2 S + 2 Ö
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Durchgängiger Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, einschließlich Verdrahtungsbausätze

    Kunden Vorteile:

    • Optimal kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vielseitige Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Reduzierung der Komplexität im Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einfacher Zugang zu umfangreichem Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie