Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10562AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582279

Sonepar Artikelnummer

120582000

Hersteller Artikelnummer

3RT10562AR36

Hersteller Typ

3RT1056-2AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10562AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.384 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 440-480 V
    • 3-polig mit Hilfskontakten 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • In verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen erhältlich
    • Betätigungsvarianten: AC oder DC
    • Schienen- oder Rahmenklemmenanschluss im Hauptstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie