Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10562AT36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 575 .. 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 575 .. 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582293

Sonepar Artikelnummer

120582002

Hersteller Artikelnummer

3RT10562AT36

Hersteller Typ

3RT1056-2AT36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10562AT36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

575 .. 600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

575 .. 600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

575 .. 600 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.395 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Die Leistungsschütze SIRIUS 3RT1 sind optimal geeignet zum Schalten von Motoren und bieten große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 185 A
    • Leistung: 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 575-600 V
    • 3-polig mit Hilfskontakten: 2 S + 2 Ö
    • Konventioneller Antrieb
    • Schienenanschluss im Hauptstromkreis
    • Federzuganschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • IEC und UL/CSA zugelassen
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung in kompaktem Design
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Einfache Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Vielfältiges Zubehör, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert
    • Klimafest und bereit für den weltweiten Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie