Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlussschi...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,185A/90kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlussschi...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10566SF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043098

Sonepar Artikelnummer

120582017

Hersteller Artikelnummer

3RT10566SF36

Hersteller Typ

3RT1056-6SF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10566SF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.344 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 185 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist speziell konzipiert und zertifiziert für das Schalten von Motoren mit großer Leistung, ideal für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 185 A
    • Leistung: 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 96-127 V
    • Eingang: 24 V DC
    • Poligkeit: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Schraubanschluss: für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Klimafest: ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja

    Kunden Vorteile:

    • Er ermöglicht einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen.
    • Die kompakte Bauweise bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Flexibel kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vielfältiges Zubehör senkt den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und großem Leistungsbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie