SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10756XB460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022871
Sonepar Artikelnummer
120582166
Hersteller Artikelnummer
3RT10756XB460LA2
Hersteller Typ
3RT1075-6XB46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10756XB460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
220.65 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
10.360 kg
- Typ: SIRIUS 3RT1
- Stromstärke: 400 A
- Leistung: 200 kW bei 400 V
- Spannungsversorgung: DC 24 V x (0,7-1,25)
- Eingang: 24-110 V DC
- Polzahl: 3-polig
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Antrieb: Elektronisch
- Hauptstromkreis: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Erweiterte Einsatzbedingungen: Bahn IEC 60077
- Temperaturbereich: Erweitert für härtere Umgebungsbedingungen
- Zulassung: IEC und UL/CSA
- Ready für: IE3/IE4
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Bau.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Passt sich jeder Anwendung durch passende Anbindung an die Steuerung an (direkt oder über PLC-Eingang).
- Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Klimafest und weltweit zugelassen für verschiedene Anwendungen.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
- Umfangreiches Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie zum Beispiel für Bahnanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


