Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10752XB460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022864

Sonepar Artikelnummer

120582144

Hersteller Artikelnummer

3RT10752XB460LA2

Hersteller Typ

3RT1075-2XB46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10752XB460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

10.340 kg

    Leistungsschütz 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere in Bahnanwendungen, konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V
    • Uc: DC 24 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang 24-110 V DC
    • 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstraße: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • IEC 60077 konform
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche erhältlich
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit kombiniert mit kompakter Bauweise.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Zubehör wie Verdrahtungsbausätze reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Einfach, effizient und stets aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie